Motion
MT5222350
MT5222350
Artículo MI #03483182
No. Fabricante MT5222350
Precio41.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5222350
Artículo MI #03483182
No. Fabricante MT5222350
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
Precio41.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.00 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.0394 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,0394 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    1655M
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
22350 1655M ARMARIO HSS RMR 1.0MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo