Motion
MT5222351
MT5222351
Artículo MI #03483183
No. Fabricante MT5222351
Price$41.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5222351
Artículo MI #03483183
No. Fabricante MT5222351
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
Price$41.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.50 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.0591 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,0510 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    1655M
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
22351 1655M ARMARIO HSS RMR 1.5MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo