Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro de la fresa0.2344 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.2344 pulg.
- Diámetro del mango0,2265 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Número de canales6
- Tipo de fresaMandriles
- Serie2655
- Tipo de mangoRonda
- Canal recto o en espiralRecto