Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro de la fresa0.3906 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.3906 pulg.
- Diámetro del mango0,3105 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Número de canales6
- Tipo de fresaMandriles
- Serie2655
- Canal recto o en espiralRecto