Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro de la fresa2.00 mm
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.0787 pulg.
- Diámetro del mango0,0720 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie2655M
- Canal recto o en espiralRecto