Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro de la fresa3.50 mm
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1378 pulg.
- Diámetro del mango0,1350 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie2655M
- Canal recto o en espiralRecto