Motion
MT5322524
MT5322524
Artículo MI #03483233
No. Fabricante MT5322524
Precio56.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5322524
Artículo MI #03483233
No. Fabricante MT5322524
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
Precio56.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    5.50 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.2165 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,2075 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Número de canales
    6
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    2655M
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
22524 2655M COB CHUCK RMR 5.5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno