Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Thread Length0.9375 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Number Of Flutes3
- Serie2092M
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD6
Descripción general
Descripción del fabricante
30058 2092M SPPT 3F D6 M12X1.75