Motion
MT3330185
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2094M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 4 canales, Tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #03483246
No. Fabricante MT3330185
Price$100.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2094M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 4 canales, Tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #03483246
No. Fabricante MT3330185
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
Price$100.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Details

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    2094M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    D6

Descripción general

Descripción del fabricante
30185 2094M STFL 4F D6 M12X1.75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo