Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.2050 pulg.
- Rosca Longitud0.4330 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH5