Motion
MT4230674
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas, serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, n.o 8 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03483259
No. Fabricante MT4230674
Price$57.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas, serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, n.o 8 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03483259
No. Fabricante MT4230674
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
Price$57.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2.4800 pulg.
  • Thread Length  
    0.5120 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
30674 2106 HP FORMULARIO DIN H3 #8-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo