Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2.2050 pulg.
- Thread Length0.4720 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Details
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
Descripción general
Descripción del fabricante
30752 2106 HP FORMULARIO DIN H3 #6-32