Motion
MT4230753
MORSE ® Cutting Tools Thread Forming Tap - Serie 2106 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03483265
No. Fabricante MT4230753
Precio51.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Thread Forming Tap - Serie 2106 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03483265
No. Fabricante MT4230753
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
Precio51.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2050 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.4720 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
30753 2106 HP FORMULARIO DIN H5 #6-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo