Motion
MT4230815
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel inferior, tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #03483268
No. Fabricante MT4230815
Precio102.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel inferior, tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #03483268
No. Fabricante MT4230815
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
Precio102.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    110 mm
  • Rosca Longitud  
    0.9449 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D11

Descripción general

Descripción del fabricante
FORMULARIO DIN M12X1.75 DE 30815 2106 HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo