Motion
MT3732520
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046 x, Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 20 , Dirección derecha
Artículo MI #03483269
No. Fabricante MT3732520
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046 x, Material de acero de alta velocidad, Acabado negro, 4 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 20 , Dirección derecha
Artículo MI #03483269
No. Fabricante MT3732520
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2046 x
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
32520 2046X TAPÓN MTM OXI.1/4-20

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno