Motion
MT3733460
Macho de roscar manual M, serie 2020 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 14 , UNS, dirección izquierda
Artículo MI #03483290
No. Fabricante MT3733460
Precio136.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual M, serie 2020 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 14 , UNS, dirección izquierda
Artículo MI #03483290
No. Fabricante MT3733460
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
Precio136.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 – 14

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2020
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
33460 2020 TAPÓN IZQUIERDO 1"-14 H4 4FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno