Motion
MT3733489
Macho de roscar manual M, serie 2020 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 12 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #03483291
No. Fabricante MT3733489
Precio156.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual M, serie 2020 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 12 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #03483291
No. Fabricante MT3733489
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
Precio156.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 – 12

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2020
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
33489 2020 LH BTTM 1"-12 H4 4FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno