Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-11/16 pulg.
- Rosca Longitud1.3400 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 – 14
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2090
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4