Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Thread Length0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 32
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie2090
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH7
Descripción general
Descripción del fabricante
34548 2090 #10-32 +.003 H7 SPPT