Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Thread Length1.1250 pulg.
- Tamaño de la roscaM16 x 2
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie2101M
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD7
Descripción general
Descripción del fabricante
34817 2101M N/R SPPT D7 M16X2.0