Motion
MT7934858
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 4 canales, tamaño de rosca M20 x 1.5
Artículo MI #03483345
No. Fabricante MT7934858
Precio215.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 4 canales, tamaño de rosca M20 x 1.5
Artículo MI #03483345
No. Fabricante MT7934858
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
Precio215.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-15/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2102M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6

Descripción general

Descripción del fabricante
34858 2102M R/N SPFL D6 M20X1.5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno