Motion
MT7934863
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3
Artículo MI #03483350
No. Fabricante MT7934863
Precio272.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3
Artículo MI #03483350
No. Fabricante MT7934863
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
Su precio$272.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-29/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.9400 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 3

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2102M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D8

Descripción general

Descripción del fabricante
34863 2102M R/N SPFL D8 M24X3.0

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good