Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.6900 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Details
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie2091M
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD7
Descripción general
Descripción del fabricante
35271 2091M M14X2 D7 SP FL BTTM