Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Longitud de la rosca0.7450 pulg.
- Tamaño de la roscaM16 x 2
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2091M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7