Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de canales4
- Serie2099
- Tipo de toqueToma de tubería