Motion
MT3336234
Macho de roscar de tubo, serie 2099 , material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, acabado/revestimiento negro, 4 canales, rosca 3/8 – 18 , NPT
Artículo MI #03483374
No. Fabricante MT3336234
Precio112.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 2099 , material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, acabado/revestimiento negro, 4 canales, rosca 3/8 – 18 , NPT
Artículo MI #03483374
No. Fabricante MT3336234
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
Su precio$112.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 18

Detalles

  • Bisel
    2P-3.5P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2099
  • Tipo de toque
    Toma de tubería
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
36234 2099 TUBO HPT 4FL 3/8"-18

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno