Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Rosca Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 10
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2105
- Estilo de toqueFormación de roscas
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH10