Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM3 x 0.5
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD3