Motion
MT3838214
MT3838214
Artículo MI #03483408
No. Fabricante MT3838214
Precio31.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT3838214
Artículo MI #03483408
No. Fabricante MT3838214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    M8 x 1.25
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    7500
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
38214 7500 M8 X 1.25 D5 4FL JUEGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo