Motion
MT3838219
MT3838219
Artículo MI #03483410
No. Fabricante MT3838219
Precio91.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT3838219
Artículo MI #03483410
No. Fabricante MT3838219
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
Precio91.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    M14 x 1.5
  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    M14 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M14 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    7500
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D6
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
38219 7500 M14 X 1.5 D6 4FL JUEGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo