Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM18 x 2.5
- Longitud total4-1/32 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeñoM18 x 2.5
- Longitud de la rosca1-13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM18 x 2.5
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD7
- Rosca estándarSistema métrico grueso