Motion
MT3838228
MT3838228
Artículo MI #03483417
No. Fabricante MT3838228
Precio212.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT3838228
Artículo MI #03483417
No. Fabricante MT3838228
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
Su precio$212.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-11/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M22 x 2.5

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    7500
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D7
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
38228 7500 M22 X 2.5 D7 4FL JUEGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo