Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1-3/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter9/16 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Shank Diameter5/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie4553
- Single Or Double EndDouble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
43069 4553 HSS 4FL DE C/C 9/16"