Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut13/16 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter15/32 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Shank Diameter1/2 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Number Of Flutes2
- Serie4580
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
44393 4580 COB 2FL EM 15/32X1/2