Motion
MT2544412
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 4583 , Material de cobalto, 7/8 pulg. de diámetro de la fresadora, 2 pulg. de longitud de corte, 7/8 pulg. de diámetro del mango, 4-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03483453
No. Fabricante MT2544412
Precio142.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 4583 , Material de cobalto, 7/8 pulg. de diámetro de la fresadora, 2 pulg. de longitud de corte, 7/8 pulg. de diámetro del mango, 4-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03483453
No. Fabricante MT2544412
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
Precio142.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    7/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    4583
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44412 4583 COB 2FL BOLA EM 7/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo