Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1-3/8 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Mill Diameter9/32 pulg.
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Shank Diameter3/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Number Of Flutes4
- Serie4587
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
44535 4587 COB 4FL C/C LG 9/32"