Motion
MT2944670
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de desbaste - Serie 4596 , Material de cobalto, Brillante, 2 pulg. de diámetro de fresa, 2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03483466
No. Fabricante MT2944670
Precio600.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de desbaste - Serie 4596 , Material de cobalto, Brillante, 2 pulg. de diámetro de fresa, 2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03483466
No. Fabricante MT2944670
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
Precio600.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de canales
    6
  • Serie
    4596
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44670 4596 MAZORCA 6FL MANGUITO FINO 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo