Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Diámetro de la fresadora3/4 pulg.
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Número de canales4
- Serie4596
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral