Motion
CV3245221
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4640G , material de cobalto, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1.6250 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03483503
No. Fabricante CV3245221
Price$181.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4640G , material de cobalto, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 0.7500 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1.6250 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03483503
No. Fabricante CV3245221
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
Price$181.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    1.6250 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/4 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    4640G
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
45221 4640G ROUGH/FINISH EM 3/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo