Motion
MT2859615
MORSE Fresa de herramientas de corte ® - Doble corte, 3/8 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 5/8 in de longitud de corte
Artículo MI #03483546
No. Fabricante MT2859615
Precio21.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de herramientas de corte ® - Doble corte, 3/8 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 5/8 in de longitud de corte
Artículo MI #03483546
No. Fabricante MT2859615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    28 °
  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo con punta
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8207.90
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Serie
    5970
  • Forma
    Cono
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Número comercial
    SM-4

Descripción general

Descripción del fabricante
59615 5970 SM-4 DIA 3/8 LOC 5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo