Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.5938 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 14
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoCrN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2093S
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3