Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.5938 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 14
Details
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoCrN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Number Of Flutes3
- Serie2093S
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH5
Descripción general
Descripción del fabricante
60796 2093S SPFL H5 7/16-14 CRN