Motion
MT3360878
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2095C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 3/4 – 10
Artículo MI #03483672
No. Fabricante MT3360878
Precio447.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2095C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 3/4 – 10
Artículo MI #03483672
No. Fabricante MT3360878
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
Precio447.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.2188 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 10

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2095C
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
60878 2095C SPPT H3 3/4-10 TICN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo