Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Rosca Longitud0.3125 pulg.
- Tamaño de la roscaM3 x 0.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2095MC
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD3