Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 16
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2096C
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH5