Motion
MT3360981
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2096MC , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca M4 x 0.7
Artículo MI #03483703
No. Fabricante MT3360981
Price$85.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2096MC , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca M4 x 0.7
Artículo MI #03483703
No. Fabricante MT3360981
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
Price$85.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2344 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7

Details

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    2096MC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
60981 2096MC SPFL D4 M4X.7 TICN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo