Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Rosca Longitud1.2188 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 10
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2097C
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3