Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.2344 pulg.
- Tamaño de la roscaM3 x 0.5
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2098MC
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD3