Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.299 pulg.
- Rosca Longitud1.4170 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 8
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2088C
- Estilo de toquePunto espiral-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
Descripción general
Descripción del fabricante
61203 2088C HP DIN H4 1"-8 TICN