Especificaciones
Dimensions
- Longitud total63 mm
- Thread Length0.5118 in
- Tamaño de la roscaM4 x 0.7
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Number Of Flutes3
- Serie2088MC
- Estilo de toquePunto espiral-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD4
Descripción general
Descripción del fabricante
61206 2088MC HP DIN M4X0.7 TICN